Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE35-B-L-V1-G4

  • ERIKS:12634645
  • Hersteller:017421373-0250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
145 mm