Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE35-B-L-V0-G2

  • ERIKS:12634639
  • Hersteller:017421373-0130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
145 mm