CHF 422.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 456.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWSE |
Grösse | 35 |
Bauform | L |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V0 |
Genauigkeitsklasse | G2 |
Material | Stahl |
Breite | 100 mm |
Höhe | 48 mm |
Länge | 138.9 mm |