Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE30-B-L-UG-V1-G1

  • ERIKS:12634371
  • Hersteller:062520415-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
90 mm
Höhe
42 mm
Länge
127 mm