CHF 272.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 30 |
Bauform | L |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V0 |
Genauigkeitsklasse | G2 |
Material | Stahl |
Breite | 90 mm |
Höhe | 42 mm |
Länge | 127 mm |