Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWSE30-L-V0-G3

  • ERIKS:12633499
  • Hersteller:002865939-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
30
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
90 mm
Höhe
42 mm
Länge
119.3 mm