Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE25-B-L-V1-G4

  • ERIKS:12254842
  • Hersteller:011369442-0250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
109.1 mm