Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE25-L-V1-G3

  • ERIKS:12633452
  • Hersteller:002865890-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
25
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
104.3 mm