CHF 328.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWSE |
Grösse | 25 |
Bauform | L |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V1 |
Genauigkeitsklasse | G1 |
Material | Stahl |
Breite | 70 mm |
Höhe | 36 mm |
Länge | 104.3 mm |