Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE25-B-L-V0-G2

  • ERIKS:12634052
  • Hersteller:011369442-0130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
36 mm
Länge
109.1 mm