Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-L-V2-G3

  • ERIKS:12633712
  • Hersteller:012508900-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
88.9 mm