Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-L-UG-V2-G1

  • ERIKS:12633701
  • Hersteller:063963787-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
88.9 mm