Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-L-V1-G4

  • ERIKS:24201136
  • Hersteller:KWVE20-B-L-V1-G4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
88.9 mm