Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE20-L-V1-G2

  • ERIKS:12633394
  • Hersteller:002865645-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
20
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Länge
91.6 mm