Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-HL-V2-G3

  • ERIKS:12634846
  • Hersteller:020099657-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
HL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
70 mm
Länge
172.7 mm