Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE45-B-HL-UG-V1-G2

  • ERIKS:12634829
  • Hersteller:060719044-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
HL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
70 mm
Länge
172.7 mm