Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE35-B-HL-UG-V2-G2

  • ERIKS:12634583
  • Hersteller:065437942-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
HL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
55 mm
Länge
145 mm