Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWSE30-HL-V2-G2

  • ERIKS:12633478
  • Hersteller:002866234-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 338.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
30
Bauform
HL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
45 mm
Länge
119.3 mm