CHF 250.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 30 |
Bauform | HL |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | V1 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Material | Stahl |
Breite | 60 mm |
Höhe | 45 mm |
Länge | 127 mm |