Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE30-HL-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633469
  • Hersteller:078572002-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
30
Bauform
HL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
45 mm
Länge
119.3 mm