Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE30-B-HL-V0-G3

  • ERIKS:12634331
  • Hersteller:019990553-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
HL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
45 mm
Länge
127 mm