Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWSE30-HL-V0-G1

  • ERIKS:12633471
  • Hersteller:002866234-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
30
Bauform
HL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
45 mm
Länge
119.3 mm