Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-HL-V2-G4

  • ERIKS:12634005
  • Hersteller:012739600-0350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
HL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
109.1 mm