Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-HL-V2-G2

  • ERIKS:12634003
  • Hersteller:012739600-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
HL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
109.1 mm