Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWSE25-HL-V2-G2

  • ERIKS:12633430
  • Hersteller:002866200-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
25
Bauform
HL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
104.3 mm