Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: HL Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE25-B-HL-V0-G3

  • ERIKS:12633996
  • Hersteller:012739600-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
HL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
109.1 mm