CHF 281.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWSE |
Grösse | 20 |
Bauform | HL |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | V1 |
Genauigkeitsklasse | G1 |
Material | Stahl |
Breite | 44 mm |
Höhe | 30 mm |
Länge | 91.9 mm |