CHF 271.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 45 |
Bauform | H |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G2 |
Material | Stahl |
Breite | 86 mm |
Höhe | 70 mm |
Länge | 140.6 mm |