Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-H-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634851
  • Hersteller:078222117-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
70 mm
Länge
140.6 mm