Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE45-B-H-V0-G2

  • ERIKS:12634865
  • Hersteller:020070268-0130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
70 mm
Länge
140.6 mm