Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE35-B-H-V2-G2

  • ERIKS:12634619
  • Hersteller:020037198-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
55 mm
Länge
112 mm