Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE35-B-H-V0-G3

  • ERIKS:12634611
  • Hersteller:020037198-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
55 mm
Länge
112 mm