Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWSE30-H-V2-G2

  • ERIKS:12633491
  • Hersteller:000773018-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
30
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
45 mm
Länge
91.6 mm