Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE30-B-H-UG-V1-G3

  • ERIKS:12634349
  • Hersteller:064051960-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
45 mm
Länge
99 mm