CHF 285.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWSE |
Grösse | 30 |
Bauform | H |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | V0 |
Genauigkeitsklasse | G1 |
Material | Stahl |
Breite | 60 mm |
Höhe | 45 mm |
Länge | 91.6 mm |