Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-H-V2-G3

  • ERIKS:12634031
  • Hersteller:011401885-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
83.3 mm