Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE25-H-V1-G1

  • ERIKS:12633438
  • Hersteller:000772984-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
25
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
40 mm
Länge
81.8 mm