Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE20-H-V1-G3

  • ERIKS:12633383
  • Hersteller:000772933-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
20
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
44 mm
Höhe
30 mm
Länge
71.4 mm