Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 15 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE15-B-H-V2-G1

  • ERIKS:12633598
  • Hersteller:019745958-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
15
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
34 mm
Höhe
28 mm
Länge
61.2 mm