Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: H Grösse: 15 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE15-B-H-V1-G2

  • ERIKS:12633595
  • Hersteller:019745958-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
15
Bauform
H
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
34 mm
Höhe
28 mm
Länge
61.2 mm