

CHF 156.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 15 |
Bauform | H |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | V1 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Beschichtung | Corrotect® |
Material | Stahl |
Breite | 34 mm |
Höhe | 28 mm |
Länge | 61.2 mm |