Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-ESC-V2-G1

  • ERIKS:12634820
  • Hersteller:018075096-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
60 mm
Länge
97.8 mm