Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE35-B-ESC-V2-G4

  • ERIKS:12634572
  • Hersteller:017423350-0350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
48 mm
Länge
76.2 mm