Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE35-B-ESC-V0-G1

  • ERIKS:12634561
  • Hersteller:017423350-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
48 mm
Länge
76.2 mm