Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE30-B-ESC-UG-V2-G4

  • ERIKS:12634300
  • Hersteller:063740141-0350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
42 mm
Länge
69 mm