Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE30-B-ESC-UG-V1-G2

  • ERIKS:12634294
  • Hersteller:063740141-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
42 mm
Länge
69 mm