CHF 174.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 25 |
Bauform | ESC |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Kurz |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Beschichtung | Corrotect® |
Material | Stahl |
Breite | 48 mm |
Höhe | 33 mm |
Länge | 58.2 mm |