Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE25-B-ESC-V1-G2

  • ERIKS:12633919
  • Hersteller:011694211-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
33 mm
Länge
58.2 mm