Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-ESC-UG-V2-G1

  • ERIKS:12635767
  • Hersteller:061236730-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
42 mm
Höhe
28 mm
Länge
50.4 mm