Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: ESC Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-ESC-UG-RROC-V1-G3

  • ERIKS:13261173
  • Hersteller:092529046-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
ESC
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
42 mm
Höhe
28 mm
Länge
50.4 mm